pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02253 LAN 100X60 G TERMINALE - B02253

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02253 LAN 100X60 G TERMINALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Grigio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892022537

Codice prodotto

IBOB02253

Cod. produttore

B02253

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

100 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK08

Numero RAL:

7030

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Terminale per canali linee TA-N / TA-EN grigio LAN 100x60 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA