BOCCHIOTTI SPA - IBOB02243 LAN 80X40 G TERMINALE - B02243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altro
Confezione
10 PZ
EAN
8015892022438
Codice prodotto
IBOB02243
Cod. produttore
B02243
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7030
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK08
Temperatura di impiego:
-5...60 °C

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA