BOCCHIOTTI SPA - IBOB02237 LAN 25X30 G TERMINALE - B02237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 30 mm
Larghezza - 25 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022377
Codice prodotto
IBOB02237
Cod. produttore
B02237
Produttore
HBO
Altezza:
30 mm
Larghezza:
25 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
7030
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


