pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35 - B02183

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02183 DN-AL G CAN.CABL.FLEX MM 35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 48 mm

  • Larghezza - 42 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892021837

Codice prodotto

IBOB02183

Cod. produttore

B02183

Produttore

HBO

Altezza:

48 mm

Larghezza:

42 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

500 mm

Senza alogeni:

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

Polipropilene (PP)

Distanza della fessura:

5 mm

Diametro:

64 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

7.5 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

Sezione utile:

1550 mm²

Numero RAL:

7030

Le canalette per cablaggio, dimensioni b42,5 x h55 mm, in polipropilene grigio RAL 7030, offrono un’organizzazione sicura dei cavi nei quadri elettrici. Halogen free e autoestinguenti (UL94 V2), rispettano la norma EN 50267-2-2. La base autoadesiva e asolata semplifica il montaggio, mentre il coperchio integrato garantisce protezione. Resistenti alla fiamma (EN 60695-11-2) e al filo incandescente (GWT 850 °C).

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA