pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02150 OMEGA 3AF GUIDA PROFILATA - B02150

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 25 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015892021509

Codice prodotto

IBOB02150

Cod. produttore

B02150

Produttore

HBO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

2000 mm

Guide profilate in acciaio ideali per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 35x15 mm e spessore di 1 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo elevata resistenza alla corrosione. Il fondo asolato facilita il montaggio, rendendo l'installazione più rapida e sicura.