pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02145 OMEGA 3A GUIDA PROFILATA - B02145

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 25 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8015892021455

Codice prodotto

IBOB02145

Cod. produttore

B02145

Produttore

HBO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

2000 mm

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A