pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02135 OMEGA 3 GUIDA PROFILATA. - B02135

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 25 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892021356

Codice prodotto

IBOB02135

Cod. produttore

B02135

Produttore

HBO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

2000 mm

Guide profilate in acciaio ideali per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 35x7,5 mm e spessore di 1 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, offrendo elevata resistenza alla corrosione. La linea continua centrale facilita la foratura, garantendo un'installazione rapida e sicura.