pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02130 OMEGA 2F GUIDA PROFILATA - B02130

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Guida DIN (top hat rail) 15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Forma del foro - Asola

  • Distanza foro centrale - 25 mm

Confezione

  • 2 M

Impronta di carbonio del prodotto

15 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8015892021301

Codice prodotto

IBOB02130

Cod. produttore

B02130

Produttore

HBO

Tipologia:

Guida DIN (top hat rail) 15 mm

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Forma del foro:

Asola

Distanza foro centrale:

25 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

2000 mm

Guide profilate in acciaio progettate per il fissaggio stabile di apparecchiature e canalette nei quadri elettrici. Con dimensioni 15x5,5mm e spessore di 1 mm, sono realizzate in acciaio laminato a freddo con zincatura elettrolitica e passivazione, assicurando elevata resistenza alla corrosione. Il fondo asolato facilita il montaggio, rendendo l'installazione più rapida e sicura.