BOCCHIOTTI SPA - IBOB02099 STRIP STRAP GUAINA RACCOGLICAVI NERA - B02099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 0...22 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 22 mm
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015892020991
Codice prodotto
IBOB02099
Cod. produttore
B02099
Produttore
HBO
Diametro del fascio:
0...22 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
22 mm
Senza alogeni:
no
Aperto (montabile in un secondo tempo):
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Guaina raccoglicavi STRIP STRAP in poliestere con velcro diametro max 22mm nera
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


