BOCCHIOTTI SPA - IBOB01951 CMFC 80X60 W - B01951
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 80 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
14 PZ
EAN
8015892019513
Codice prodotto
IBOB01951
Cod. produttore
B01951
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
80 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Numero RAL:
9001
CMFC 80x60 W Curva a muro multifunzione per condizionamento linea TA-EN BIANCO


