pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01844 TA-EN 150X80W CAN.PAR.P.CAVI - B01844

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01844 TA-EN 150X80W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892018448

Codice prodotto

IBOB01844

Cod. produttore

B01844

Produttore

HBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Resistenza agli urti:

IK08

Esecuzione coperchio:

Con cerniera a nastro-

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

10770 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

5...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Film protettivo:

sì

Canale porta cavi con base piana bianco completo di coperchio TA-EN 150x80 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA