BOCCHIOTTI SPA - IBOB01823 TA-EN 80X40 G CAN.PAR.P.CAVI - B01823

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
8015892018233
Codice prodotto
IBOB01823
Cod. produttore
B01823
Produttore
HBO
Larghezza:
80 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Resistenza agli urti:
IK08
Esecuzione coperchio:
Con cerniera a nastro-
Numero RAL:
7030
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
2670 mm²
Prestampaggi in rilievo:
no
Temperatura di impiego:
5...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Film protettivo:
sì
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA