pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01686 LD 52X20 WE TERMINALE WE - B01686

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01686 LD 52X20 WE TERMINALE WE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 20 mm

  • Larghezza - 52 mm

  • Tipologia - Sinistra/destra

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892016864

Codice prodotto

IBOB01686

Cod. produttore

B01686

Produttore

HBO

Altezza:

20 mm

Larghezza:

52 mm

Tipologia:

Sinistra/destra

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

Altro

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Terminale per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b52 x h20 mm. Realizzata in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA