BOCCHIOTTI SPA - IBOB01664 AID 34X16 WE ANGOLO INTERNO - B01664

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 16 mm
Larghezza - 34 mm
Tipologia - Parte superiore
Colore - Bianco
Angolo - 0...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892016642
Codice prodotto
IBOB01664
Cod. produttore
B01664
Produttore
HBO
Altezza:
16 mm
Larghezza:
34 mm
Tipologia:
Parte superiore
Colore:
Bianco
Angolo:
0...90 °
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altro
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Resistenza agli urti:
IK07
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


