pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01644 AED 34X16 WE ANGOLO ESTERNO - B01644

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01644 AED 34X16 WE ANGOLO ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 16 mm

  • Larghezza - 34 mm

  • Tipologia - Parte superiore

  • Angolo - 90...90 °

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892016444

Codice prodotto

IBOB01644

Cod. produttore

B01644

Produttore

HBO

Altezza:

16 mm

Larghezza:

34 mm

Tipologia:

Parte superiore

Angolo:

90...90 °

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

Temperatura di impiego:

-15...60 °C

Angolo esterno per minicanali porta apparecchi e porta cavi della linea DESIGN di dimensioni b34 x h16 mm. Realizzato in materiale plastico autoestinguente di colore bianco Everest RAL 9010, offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK07 (EN 62262). È la soluzione deale per l'installazione a parete o soffitto.

BOCCHIOTTI SPA

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA