BOCCHIOTTI SPA - IBOB01626 DESIGN 52 WE CANALE CORNICE - B01626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 52 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Classificazione green
EAN
8015892016260
Codice prodotto
IBOB01626
Cod. produttore
B01626
Produttore
HBO
Larghezza:
52 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
no
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Numero di pareti divisorie fisse:
1
Resistenza agli urti:
IK07
Numero di pareti divisorie innestabili:
0
Numero RAL:
9010
Trattamento antibatterico:
no
Qualità del materiale:
PVC
Sezione utile:
759 mm²
Prestampaggi in rilievo:
no
Temperatura di impiego:
15...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP40
Film protettivo:
sì
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA