pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00983 SPIRALITE PA3 SPIRALITE - B00983

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00983 SPIRALITE PA3 SPIRALITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - no

Confezione

  • 25 M

EAN

8015892009835

Codice prodotto

IBOB00983

Cod. produttore

B00983

Produttore

HBO

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

10 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 V2

Larghezza della spirale:

12 mm

Spessore della parete:

1 mm

Avvolgente universale diam. interno 8mm - esterno 10mm HF bianco SPIRALITE PA3

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA