pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00964 SPIRALITE P4 TRASPARENTE - B00964

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00964 SPIRALITE P4 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Flessibile a spirale

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Colore - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente - sì

Confezione

  • 20 M

EAN

8015892009644

Codice prodotto

IBOB00964

Cod. produttore

B00964

Produttore

HBO

Tipologia:

Flessibile a spirale

Diametro nominale:

12 mm

Colore:

Altro

Materiale:

Plastica

Trasparente:

sì

Senza alogeni:

sì

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Qualità del materiale:

Polietilene (PE)

Caratteristiche antincendio:

Corrisponde a UL94 HB

Larghezza della spirale:

12 mm

Spessore della parete:

1.5 mm

Avvolgente universale diam. interno 9mm - esterno 12mm trasparente SPIRALITE P4

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA