pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00844 T1-N 100 X 40 G - B00844

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892008449

Codice prodotto

IBOB00844

Cod. produttore

B00844

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

3380 mm²

Numero RAL:

7030

Canalette in PVC autoestinguente per il cablaggio di quadri elettrici, progettate per un'installazione sicura e ordinata. Dotate di coestruso morbido giallo sulle lamelle, misurano b100 x h40 mm con modulo 20 mm (feritoria 8 mm, lamella 12 mm). Conformi alla norma UL94 V0 e resistenti al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, complete di coperchio.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA