pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00838 T1-EN 80X40 G - B00838

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892008388

Codice prodotto

IBOB00838

Cod. produttore

B00838

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

80 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

2680 mm²

Numero RAL:

7030

Canalette in PVC autoestinguente per il cablaggio di quadri elettrici, progettate per un’organizzazione efficiente e sicura dei cavi. Dotate di coestruso morbido giallo sulle lamelle, misurano b80 x h40 mm con modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm).Conformi alla norma UL94 V0 e resistenti al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 m, complete di coperchio.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA