pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00837 T1-EN 60X40 G - B00837

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892008371

Codice prodotto

IBOB00837

Cod. produttore

B00837

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1970 mm²

Numero RAL:

7030

Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x40 G

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA