pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00831 T1-N 60X40 G - B00831

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 60 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Distanza della fessura - 12 mm

  • Larghezza della fessura - 8 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892008319

Codice prodotto

IBOB00831

Cod. produttore

B00831

Produttore

HBO

Altezza:

40 mm

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

2000 mm

Distanza della fessura:

12 mm

Larghezza della fessura:

8 mm

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Senza alogeni:

no

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

1970 mm²

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Con parte superiore:

Colore:

Grigio

Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x40 G