BOCCHIOTTI SPA - IBOB00703 COV 40 G COP.CAN. - B00703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per larghezza canale - 40 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Senza alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892007039
Codice prodotto
IBOB00703
Cod. produttore
B00703
Produttore
HBO
Per larghezza canale:
40 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Senza alogeni:
no
Coperchio di ricambio per canalette di cablaggio compatibile con le linee T1-N, T1-EN con base da 40 mm. Realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, assicura protezione e sicurezza con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (GWT EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, lungo 2 metri, si apre senza attrezzi, in conformità alla norma EN 50085-2-3.
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA


