pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00678 TMC 50/3X20 W MINICANALE - B00678

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 50 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 48 M

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8015892006780

Codice prodotto

IBOB00678

Cod. produttore

B00678

Produttore

HBO

Larghezza:

50 mm

Altezza:

20 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

no

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Numero di pareti divisorie fisse:

2

Resistenza agli urti:

IK07

Numero di pareti divisorie innestabili:

0

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Qualità del materiale:

PVC

Sezione utile:

641 mm²

Prestampaggi in rilievo:

no

Temperatura di impiego:

15...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP40

Minicanale 3 scomparti con coperchio standard bianco TMC 50/3x20 W

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA