pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00219 TD-HF 125X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00219

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00219 TD-HF 125X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 125 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

8015892630213

Codice prodotto

IBOB00219

Cod. produttore

B00219

Produttore

HBO

Altezza:

75 mm

Larghezza:

125 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

ABS

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

sì

Sezione utile:

8022 mm²

Numero RAL:

7035

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 125X75 LG

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA