BOCCHIOTTI SPA - IBOB00215 TD-HF 37X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 37 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
1 M
EAN
8015892630176
Codice prodotto
IBOB00215
Cod. produttore
B00215
Produttore
HBO
Altezza:
75 mm
Larghezza:
37 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Lunghezza:
2000 mm
Senza alogeni:
sì
esecuzione della parete laterale:
Intagliato
Materiale:
ABS
Distanza della fessura:
7.5 mm
Con parte superiore:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
1386 mm²
Numero RAL:
7035
Un prodotto BOCCHIOTTI SPA
Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA