pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00207 TD-HF 37X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00207

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00207 TD-HF 37X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 37 mm

  • Larghezza - 37 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 36 M

EAN

8015892630091

Codice prodotto

IBOB00207

Cod. produttore

B00207

Produttore

HBO

Altezza:

37 mm

Larghezza:

37 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

ABS

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

sì

Sezione utile:

1036 mm²

Numero RAL:

7035

Canalette in PC/ABS senza alogeni, autoestinguente, perfette per il cablaggio sicuro nei quadri elettrici dove è richiesta l’assenza di alogeni in caso di incendio. Misurano b25 x h25 mm con modulo 12,5 mm (feritoia 5 mm, lamella 7,5 mm). Certificate UL94 V0, resistono al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7035, lunghezza 2 m, fornite con coperchio.

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA