pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00206 TD-HF 25X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00206

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00206 TD-HF 25X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 37 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 40 M

EAN

8015892630084

Codice prodotto

IBOB00206

Cod. produttore

B00206

Produttore

HBO

Altezza:

37 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2000 mm

Senza alogeni:

esecuzione della parete laterale:

Intagliato

Materiale:

ABS

Distanza della fessura:

7.5 mm

Con parte superiore:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

654 mm²

Numero RAL:

7035

Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 grigio chiaro TD-HF 25X37 LG

Un prodotto BOCCHIOTTI SPA

Scopri la serie BOCCHIOTTI SPA