pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12RGB VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RG - SPS12RGB

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12RGB VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - RGB

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364684211

Codice prodotto

BBXSPS12RGB

Cod. produttore

SPS12RGB

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

RGB

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Fattore di potenza:

0.9

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

495...0 lm

Diametro:

95 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

47 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

75 mm

VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V RGB;INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO