pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12N VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K - SPS12N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSPS12N VITRUM TONDO SMERIGL. IP67 13W 12V 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 75 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364684204

Codice prodotto

BBXSPS12N

Cod. produttore

SPS12N

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

75 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

47 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

95 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Colore luce:

Bianco

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

605...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

VITRUM TONDO SMERIGLIATO IP67 13W 12V 4000K;INCASSO CALPESTABILE PER ESTERNO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFATO