pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506AN VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/O - SP506AN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP506AN VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642667

Codice prodotto

BBXSP506AN

Cod. produttore

SP506AN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67
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
Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

7...7 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

81 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

665...0 lm

Lunghezza:

180 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

46 mm

VITRUM506 ASIMMETRICO 230V 7W 4000K ON/OFF;INCASSO PER SCATOLA 506 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO