pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503LN VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/O - SP503LN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503LN VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364683535

Codice prodotto

BBXSP503LN

Cod. produttore

SP503LN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

81 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

105 mm

Fattore di potenza:

0

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

lunghezza di installazione:

81...0 mm

Built-in larghezza:

51...0 mm

Altezza di installazione:

45...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

VITRUM503 230V 5W 4000K CARTONGESSO ON/OFF;INCASSO PER CARTONGESSO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO