pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DN VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.5 - SP503DN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DN VITRUM503 12V 5W 4000K ON/OFF PER SCAT.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642544

Codice prodotto

BBXSP503DN

Cod. produttore

SP503DN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

5...5 W

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

81 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

462...0 lm

Lunghezza:

105 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

45 mm

VITRUM503 12V 5W 4000K PER 503 ON/OFF;INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO