BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503DC VITRUM503 12V 5W 2700K ON/OFF PER SCAT.5 - SP503DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Tipo di copertura - Altro
Materiale della copertura - Vetro opalino
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642537
Codice prodotto
BBXSP503DC
Cod. produttore
SP503DC
Produttore
ERX
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Tipo di copertura:
Altro
Materiale della copertura:
Vetro opalino
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo cablaggio:
EVG
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP67
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
415...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
105 mm
Larghezza di montaggio:
79 mm