pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AN VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/O - SP503AN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSP503AN VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642582

Codice prodotto

BBXSP503AN

Cod. produttore

SP503AN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Altro

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

105 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

462...0 lm

Larghezza di montaggio:

79 mm

VITRUM503 ASIMMETRICO 230V 5W 4000K ON/OFF; INCASSO PER SCATOLA 503 IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE, SCHERMO TOTALE IN VETRO AD ALTO SPESSORE SERIGRAFASTO E SMERIGLIATO