BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOZ2C SOPRA2 Z SEG.SU.ANT.AB.12V 2W IP67 AL.30 - SOZ2C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 102 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642353
Codice prodotto
BBXSOZ2C
Cod. produttore
SOZ2C
Produttore
BBX
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
102 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
12...12 V
Colore del corpo:
Alluminio
Altezza/profondità di installazione:
13 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
50 mm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
2...2 W
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89


