pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2F SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.60 - SOY2F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOY2F SOPRA2 Y SEGN.SUP.SVAS.12V 2W IP67 AL.60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Potenza totale - 2 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642315

Codice prodotto

BBXSOY2F

Cod. produttore

SOY2F

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Potenza totale:

2 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/Profondità di inserimento:

13 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...12 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Diametro esterno:

49 mm

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

137...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

SOPRA2 Y SEGNAPASSO A SUPERFICIE SVASATO 12V 2W IP67 ACCIAIO 6000K; SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L