pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOX2C SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.30 - SOX2C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXSOX2C SOPRA2 X SEG.SUP.SQUAD.12V 2W IP67 AL.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Plastica opalina

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642230

Codice prodotto

BBXSOX2C

Cod. produttore

SOX2C

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP67

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

50 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

13 mm

Calpestabile da veicoli:

no

SOPRA2 X SEGNAPASSO A SUPERFICIE SQUADRATO 12V 2W IP67 ACCIAIO 3000K; SEGNAPASSO DI SUPERFICIE CALPESTABILE, CORPO IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L