pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMC PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K - DL5MMC

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMC PETIT MINI 0,5W 12VDC SATINATO 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682682

Codice prodotto

BBXDL5MMC

Cod. produttore

DL5MMC

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per potenza lampada:

0.5...0.5 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10...0 lm

Altezza di installazione:

25...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PETIT MINI 0,5W 12VDC ALLUMINIO SATINATO 3000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO