pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAN PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 40 - DL2MAN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAN PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642186

Codice prodotto

BBXDL2MAN

Cod. produttore

DL2MAN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

16 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

162...0 lm

Altezza di installazione:

16...0 mm

PETIT MICRO INCASSO 2W 12V IP54 ALLUMINIO 4000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO