pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAF PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 60 - DL2MAF

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAF PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642193

Codice prodotto

BBXDL2MAF

Cod. produttore

DL2MAF

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

16 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

Fattore di potenza:

0.9

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

16...0 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PETIT MICRO INCASSO 2W 12V IP54 ALLUMINIO 6000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO