BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2MAC PETIT MICRO INCAS.IP54 ALLUMIN.12V 2W 30 - DL2MAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 12...12 V
Confezione
1 PZ
EAN
8050534642179
Codice prodotto
BBXDL2MAC
Cod. produttore
DL2MAC
Produttore
ERX
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
12...12 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Idoneo per l'installazione su superfici:
no
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Superficie spazzolata:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Adatto per sistema di cavi:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Diametro esterno:
16 mm
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
Fattore di potenza:
0.9
Consistenza colore (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Altezza di installazione:
16...0 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG1
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no