pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LQSN PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 4000 - DL2LQSN

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LQSN PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMIN.SATIN. 4000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364689773

Codice prodotto

BBXDL2LQSN

Cod. produttore

DL2LQSN

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

32 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

32 mm

Fattore di potenza:

0.9

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM2

lunghezza di installazione:

22...0 mm

Built-in larghezza:

22...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

17...0 mm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PETIT QUADRO 2W 230V ALLUMINIO SATINATO 4000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO