pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LBF PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K - DL2LBF

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL2LBF PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 6000...6000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364682422

Codice prodotto

BBXDL2LBF

Cod. produttore

DL2LBF

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

30 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Altezza di installazione:

20.5...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PETIT TONDO 2W 230V BIANCO 6000K; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO