pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1N PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K - DL1X1N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1N PETIT 2W 12VDC ALLUM.SATIN.TONDO 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534643008

Codice prodotto

BBXDL1X1N

Cod. produttore

DL1X1N

Produttore

ERX

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

2...2 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

80...0 lm

Altezza di installazione:

24...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PETIT 2W 12VDC ALLUMINIO SATINATO TONDO 4000k; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO