pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BRGB PETIT 0,4W 12VDC BIANCO TONDO RGB - DL1X1BRGB

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL1X1BRGB PETIT 0,4W 12VDC BIANCO TONDO RGB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534643688

Codice prodotto

BBXDL1X1BRGB

Cod. produttore

DL1X1BRGB

Produttore

ERX

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opaco/satinato

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

25 mm

Adatto per potenza lampada:

0.4...0.4 W

Colore luce:

RGB

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

30...0 lm

Altezza di installazione:

24...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

PETIT 2W 12VDC BIANCO TONDO LUCE RGB; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO