pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1530C OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30? 30 - ALS1530C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1530C OLAR SLIM15 INCA.PAS.IP67 24V 15W 30? 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 33 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534644456

Codice prodotto

BBXALS1530C

Cod. produttore

ALS1530C

Produttore

ERX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

33 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

12...24 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

160 mm

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Riflettore

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2123...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

OLAR SLIM15 INCASSO IP67 24V 15W 30? 3000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L