pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS15100F OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100? 60 - ALS15100F

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS15100F OLAR SLIM15 INC.PAS.IP67 24V 15W 100? 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534644531

Codice prodotto

BBXALS15100F

Cod. produttore

ALS15100F

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

15...15 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2348...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

6000...6000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

160 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

33 mm

Calpestabile da veicoli:

OLAR SLIM15 INCASSO IP67 24V 15W 100? 6000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L