pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1030N OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30? 40 - ALS1030N

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS1030N OLAR SLIM10 INCA.PAS.IP67 12V 10W 30? 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534644319

Codice prodotto

BBXALS1030N

Cod. produttore

ALS1030N

Produttore

ERX

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

12...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Regolabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Grado di protezione (IP):

IP68

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1420...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

135 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

30 mm

Calpestabile da veicoli:

OLAR SLIM10 INCASSO IP67 24V 10W 30? 4000K; INCASSO BASSO SPESSORE PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L