BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALS10100N OLAR SLIM10 INC.PAS.IP67 12V 10W 100? 40 - ALS10100N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050534644371
Codice prodotto
BBXALS10100N
Cod. produttore
ALS10100N
Produttore
ERX
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
30 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
12...24 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
135 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
10...10 W
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diffusore luce:
Riflettore
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1420...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)